ABB - Kanalerweitererung für digitale Jahreszeitschaltuhr 2 Kanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM221191R1000
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542211914
Sonepar Artikelnummer
121220095
Hersteller Artikelnummer
2CSM221191R1000
Hersteller Typ
DY365 2CE
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM221191R1000
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
35 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.185 kg


