ABB - Karton UK600 3R PAL UZK36P1180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX077894R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 440 mm
Höhe - 1017 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617778943
Sonepar Artikelnummer
121300914
Hersteller Artikelnummer
2CPX077894R9999
Hersteller Typ
UZK36P1180
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX077894R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
440 mm
Höhe:
1017 mm
Tiefe:
2 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48191000
Gewicht:
199.000 kg


