ABB - Karton UK600 4R PAL UZK48P1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX077895R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 440 mm
Höhe - 1142 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617778950
Sonepar Artikelnummer
121300915
Hersteller Artikelnummer
2CPX077895R9999
Hersteller Typ
UZK48P1000
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX077895R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
440 mm
Höhe:
1142 mm
Tiefe:
2 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48191000
Gewicht:
189.000 kg


