ABB - KF140SB M-Wandlerplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038160R9999
Verlängerungsstück - Nein
Farbe - grau
Absicherung - ohne
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617381600
Sonepar Artikelnummer
121305297
Hersteller Artikelnummer
2CPX038160R9999
Hersteller Typ
KF140SB
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038160R9999
Verlängerungsstück:
Nein
Farbe:
grau
Absicherung:
ohne
Höhe:
750 mm
Tiefe:
175 mm
Breite:
750 mm
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Sicherungshalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


