Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KIT FC Cu XT1 3pcs 1x2 5-70mm²50mm² Anschlusszubehör für XT1

ABB
kopierenkopieren
ABB - KIT FC Cu XT1 3pcs 1x2 5-70mm²50mm² Anschlusszubehör für XT1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066905R1

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.073 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644008093

Sonepar Artikelnummer

120442266

Hersteller Artikelnummer

1SDA066905R1

Hersteller Typ

KIT FC Cu XT1 3Stk

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA066905R1

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.Der Installationsprozess wird, dank derBluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobileGeräte, vereinfacht.Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivitätverknüpft Smartphones, Tablets und PCs inEchtzeit mit Datenanalysetools auf der ABBAbilityTM Cloud-Plattform.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066905R0001]