ABB - KIT FC Cu XT2 14-1/0 AWG 125A 4pcsUL/CSA Zub. für LS XT2 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA075882R1
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644798598
Sonepar Artikelnummer
120445991
Hersteller Artikelnummer
1SDA075882R1
Hersteller Typ
KIT FC Cu XT2 14-1/0 AWG 125A 4pcsUL/CSA
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA075882R1
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


