Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KIT FC Cu XT2 14-1/0 AWG 125A 8stkUL/CSA Zub. für LS XT2 Anschlüsse

ABB
kopierenkopieren
ABB - KIT FC Cu XT2 14-1/0 AWG 125A 8stkUL/CSA Zub. für LS XT2 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA075884R1

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644798611

Sonepar Artikelnummer

120445993

Hersteller Artikelnummer

1SDA075884R1

Hersteller Typ

KIT FC Cu XT2 14-1/0 AWG 125A 8pcsUL/CSA

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA075884R1

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 14-1/0 AWG 125A 8pcs XT2 UL/CSA