Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KIT FC Cu XT4 10-350 AWG 250A 6pcsUL/CSA

ABB
kopierenkopieren
ABB - KIT FC Cu XT4 10-350 AWG 250A 6pcsUL/CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA075895R1

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 0

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644798727

Sonepar Artikelnummer

120446000

Hersteller Artikelnummer

1SDA075895R1

Hersteller Typ

KIT FC Cu XT4 10-350 AWG 250A 6pcsUL/CSA

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA075895R1

Geeignet für Anzahl der Pole:

0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.350 kg

KIT FC Cu XT4 10-250 AWG 250A 6stkUL/CSA Zub. f. Leistungsschalter XT4 Anschlüsse