Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KIT FC Cu XT4 10-350 AWG 250A 8pcsUL/CSA

ABB
kopierenkopieren
ABB - KIT FC Cu XT4 10-350 AWG 250A 8pcsUL/CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA075896R1

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644798734

Sonepar Artikelnummer

120446001

Hersteller Artikelnummer

1SDA075896R1

Hersteller Typ

KIT FC Cu XT4 10-350 AWG 250A 8pcsUL/CSA

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA075896R1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.470 kg

KIT FC Cu XT4 10-250 AWG 250A 8stkUL/CSA Zub. f. Leistungsschalter XT4 Anschlüsse