ABB - Kit FL Inf E2.2 W FP 3pcs INST 2000 A Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA081122R1
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644876586
Sonepar Artikelnummer
120446209
Hersteller Artikelnummer
1SDA081122R1
Hersteller Typ
Kit FL Inf E2.2 W FP 3pcs INST 2000 A
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA081122R1
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


