Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kit HR Low E4.2 3200 4pcs multistabINST

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kit HR Low E4.2 3200 4pcs multistabINST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA129722R1

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221310079

Sonepar Artikelnummer

121408766

Hersteller Artikelnummer

1SDA129722R1

Hersteller Typ

Kit HR Low E4.2 3200 4pcs multistabINST

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA129722R1

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

REAR TERMINALS HORIZONTAL LOWER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E4.2 3200 A MULTISTAB