ABB - KIT SHR Oben E4.2 3200A W FP 4stk INSTAnschlusskit Zub. f. Leistungs. Emax2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA082841R1
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644895631
Sonepar Artikelnummer
121293219
Hersteller Artikelnummer
1SDA082841R1
Hersteller Typ
KIT SHR SUP E4.2 W FP 4PCS INST
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA082841R1
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse desKraftspeicherantriebs des Leistungsschaltersbegrenzt. Um die Wartung am Antriebauszuführen.• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.Diese werden direkt auf dem oberen Teildes Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.[Lokale Bestellnummer: 1SDA082841R0001]


