ABB - Kit Vr Inf E4.2 40A W Fp 4Pcs Inst Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA074608R1
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644785925
Sonepar Artikelnummer
121407416
Hersteller Artikelnummer
1SDA074608R1
Hersteller Typ
Kit VR Low E4.2/3 4000A W FP 4pcsINST
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA074608R1
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


