ABB - Kit VR Oben E6.2 W FP 5000A 3P Inst. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA074609R1
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644785932
Sonepar Artikelnummer
121293216
Hersteller Artikelnummer
1SDA074609R1
Hersteller Typ
KIT VR UP E6.2 W FP 3PCS INST
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA074609R1
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse desKraftspeicherantriebs des Leistungsschaltersbegrenzt. Um die Wartung am Antriebauszuführen.• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.Diese werden direkt auf dem oberen Teildes Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.[Lokale Bestellnummer: 1SDA074609R0001]


