ABB - Kit Vr Sup E2.2 25A W Fp 3Pcs Inst Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA074581R1
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644785659
Sonepar Artikelnummer
121296086
Hersteller Artikelnummer
1SDA074581R1
Hersteller Typ
KIT VR UP E2.2 2500A W FP 3PCS INST
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA074581R1
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


