ABB - Kit VR Sup E4.2 F 2500A 3pcs UL INST Zubehör Leistungsschalter Anschlusskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA079862R1
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644862770
Sonepar Artikelnummer
121293245
Hersteller Artikelnummer
1SDA079862R1
Hersteller Typ
KIT VR SUP E4.2 F 2500A 3PCS UL INST
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA079862R1
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


