ABB - Klappdeckel 300x185x45mm Deckel mit Fingergriff für Klapptür transparent APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856034C0100
Höhe - 45 mm
Breite - 186 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248696
Sonepar Artikelnummer
121258961
Hersteller Artikelnummer
4TBO856034C0100
Hersteller Typ
ADK3
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856034C0100
Höhe:
45 mm
Breite:
186 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
302 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.800 kg


