ABB - Klappdeckel 302x186x45mm Deckel mit Fingergriff für Klapptür transparent APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856039C0100
Höhe - 115 mm
Breite - 372 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248740
Sonepar Artikelnummer
121258960
Hersteller Artikelnummer
4TBO856039C0100
Hersteller Typ
ADK11
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856039C0100
Höhe:
115 mm
Breite:
372 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
603 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.700 kg


