ABB - Klappdeckel 600x300x45mm Deckel mit Fingergriff für Klapptür transparent APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856038C0100
Höhe - 45 mm
Breite - 302 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248733
Sonepar Artikelnummer
121259062
Hersteller Artikelnummer
4TBO856038C0100
Hersteller Typ
ADK6
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856038C0100
Höhe:
45 mm
Breite:
302 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
603 mm
Scharnierend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.800 kg


