ABB - Klappwandler CT1M-C 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSG273115R1000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542731153
Sonepar Artikelnummer
121407305
Hersteller Artikelnummer
2CSG273115R1000
Hersteller Typ
CT1M-C 200
Hersteller Artikel Nr.:
2CSG273115R1000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.200 kg
Klappstromwandler Baureihe CT1M-C entsprechen der Produktnorm IEC 61869-2 und sind für die indirekte Messung von Strömen bis 300A geeignet. Teilbare Stromwandler sind besonders für die Nachrüstung vorteilhaft, bestehende Leitungen müssen nicht abgeschlossen werden, der Wandler kann über das Kabel gestülpt werden. Die CT1M-C Serie ist für Kabeldurchmesser bis max. 24mm verfügbar. Der Sekundärstrom beträgt 5A. Für die Bemessungsströme 100A, 150A und 200A gilt Genauigkeitsklasse 3, 250A und 300A Genauigkeitsklasse 1. CT1M-C sind mit einer 1m langen Anschlussleitung zur Verkabelung des Sekundärstroms ausgeführt. Höhere Ströme (bis 1500A) können mit den Splitcore-Wandlern CT1M-S realisiert werden.


