ABB - Kleinverteiler Aufputz 1FB 6-reihig leer mit Tür ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052145R9999
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617521457
Sonepar Artikelnummer
120780208
Hersteller Artikelnummer
2CPX052145R9999
Hersteller Typ
CA16
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052145R9999
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Innentiefe:
152 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.506 kg


