ABB - Kleinverteiler Unterputz 125mm Reihenabstand 2-feldbreit 5-reihig ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052614R9999
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617526148
Sonepar Artikelnummer
121162434
Hersteller Artikelnummer
2CPX052614R9999
Hersteller Typ
CU25V
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052614R9999
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
110 mm
Einbauhöhe:
842 mm
Einbaubreite:
557 mm
Innentiefe:
76 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
864 mm
Breite:
615 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.124 kg


