Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klemme 10mm² PE Smissline TP Smissline TP

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klemme 10mm² PE Smissline TP Smissline TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA183441R0001

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271487041

Sonepar Artikelnummer

120754127

Hersteller Artikelnummer

2CCA183441R0001

Hersteller Typ

ZLS919

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA183441R0001

Bemessungsstrom In:

32 A

Ausführung:

Profil

Länge:

50 mm

Breite:

9 mm

Höhe:

37 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 250 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.