Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klemme 95mm² N UL Smissline TP Smissline TP

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klemme 95mm² N UL Smissline TP Smissline TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA672511R0001

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271487188

Sonepar Artikelnummer

120754143

Hersteller Artikelnummer

2CCA672511R0001

Hersteller Typ

ZLS954UL

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA672511R0001

Bemessungsstrom In:

150 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

50 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

46 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.088 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 250 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.