Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klemme rot 35 mm² für Zusatzsockel Smissline TP Smissline TP

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klemme rot 35 mm² für Zusatzsockel Smissline TP Smissline TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA183465R0001

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 47 mm

  • Breite - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271421342

Sonepar Artikelnummer

120754133

Hersteller Artikelnummer

2CCA183465R0001

Hersteller Typ

ZLS913

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA183465R0001

Bemessungsstrom In:

100 A

Ausführung:

flach

Länge:

47 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Flexibel:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.