ABB - Klemmenabdeckung für AF265...AF370 mit ATK300/2 u OZXB4 mit Verlängerungsklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFN125406R1000
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500481530
Sonepar Artikelnummer
120452800
Hersteller Artikelnummer
1SFN125406R1000
Hersteller Typ
LT370-30D
Hersteller Artikel Nr.:
1SFN125406R1000
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
138.9 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
86.2 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg


