ABB - Klemmenabdeckung Haubenteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHS2101933R0001
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.75
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233136308
Sonepar Artikelnummer
120064716
Hersteller Artikelnummer
GHS2101933R0001
Hersteller Typ
KA27H Haubenteil
Hersteller Artikel Nr.:
GHS2101933R0001
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.75
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.118 kg


