ABB - Klemmenblock 5x95qmm ZK350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064337R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 213 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617643371
Sonepar Artikelnummer
121303858
Hersteller Artikelnummer
2CPX064337R9999
Hersteller Typ
ZK350
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX064337R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
213 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
143 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.165 kg


