ABB - Klemmendeckel zu BKEA ZE550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060576R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 180 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617605768
Sonepar Artikelnummer
121307443
Hersteller Artikelnummer
2CPX060576R9999
Hersteller Typ
ZE550
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060576R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
180 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg


