ABB - Klemmenträger mit 12 PLE Mistral 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007715F0752
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 280 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507123619
Sonepar Artikelnummer
121300932
Hersteller Artikelnummer
1SPE007715F0752
Hersteller Typ
TB12
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007715F0752
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
280 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.115 kg


