ABB - Klemmenträger mit 18 PLE Mistral 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007715F0753
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 360 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507123626
Sonepar Artikelnummer
121300933
Hersteller Artikelnummer
1SPE007715F0753
Hersteller Typ
TB18
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007715F0753
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
360 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.150 kg


