ABB - Klemmenträger mit 8 PLE Mistral 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007715F0751
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 180 mm
Höhe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507123602
Sonepar Artikelnummer
121300931
Hersteller Artikelnummer
1SPE007715F0751
Hersteller Typ
TB08
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007715F0751
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
180 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


