ABB - Klemmenträger mit N-FI Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A3907
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Farbe - blau
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126296952
Sonepar Artikelnummer
121300969
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A3907
Hersteller Typ
41Z120
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A3907
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Farbe:
blau
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
4 mm²
Kabeldurchmesser:
2.26 mm
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


