ABB - Klemmverschraubung Gewinde M20 Kabel-ø 9-12 mm Metall IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022722R2980
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 12 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019248578
Sonepar Artikelnummer
120756515
Hersteller Artikelnummer
1SCA022722R2980
Hersteller Typ
EMSKV20/6
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022722R2980
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 12 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
grau
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Zugentlastung nach EN 62444:
Typ A
Art der Dichtung:
Dichtring
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg


