Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klingel und Summer mit Trafo 230 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klingel und Summer mit Trafo 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM100000R0831

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Aufputzmontage - Nein

  • Unterputzmontage - Nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542369608

Sonepar Artikelnummer

121300964

Hersteller Artikelnummer

2CSM100000R0831

Hersteller Typ

TSR

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM100000R0831

Breite in Teilungseinheiten:

2

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

75 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Kurzschlusssicher:

Nein

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.300 kg

Klingel und Summer für Hutschienenmontage. Enthält einen Transformator: Eingang 230 V AC, Klingelspannung 12 oder 24 V.