Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klingeltransformator 10 VA 24 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klingeltransformator 10 VA 24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM228725R0802

  • Primärspannung - 230 V

  • Max. Ausgangsstrom - 0.83 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Max. Ausgangsleistung - 10 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542287254

Sonepar Artikelnummer

121301484

Hersteller Artikelnummer

2CSM228725R0802

Hersteller Typ

TM10/24

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM228725R0802

Primärspannung:

230 V

Max. Ausgangsstrom:

0.83 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Ausgangsleistung:

10 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85043121

Gewicht:

0.300 kg

TM10/24 Klingeltransformator 10VA, 24VAC