Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klingeltransformator 15 VA Energy Saving

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klingeltransformator 15 VA Energy Saving

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM228585R0802

  • Primärspannung - 230 V

  • Max. Ausgangsstrom - 3.75 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Max. Ausgangsleistung - 15 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542285854

Sonepar Artikelnummer

121301487

Hersteller Artikelnummer

2CSM228585R0802

Hersteller Typ

TM 15/12 ES

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM228585R0802

Primärspannung:

230 V

Max. Ausgangsstrom:

3.75 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85043121

Gewicht:

0.300 kg

TM 15/12 ES Klingeltransformator 15VA, energiesparend