Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klingeltransformator 16 VA 4-8-12 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klingeltransformator 16 VA 4-8-12 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM228625R0812

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 4 A

  • Max. Ausgangsstrom - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542286257

Sonepar Artikelnummer

120960732

Hersteller Artikelnummer

2CSM228625R0812

Hersteller Typ

TS16/4-8-12

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM228625R0812

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

4 A

Max. Ausgangsstrom:

4 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

8 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 2:

2 A

Sekundärstromstärke 3:

1.33 A

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Max. Verlustleistung:

4 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85043121

Gewicht:

0.350 kg

Transformatoren der Baureihe TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV), geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch den Betrieb wieder herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist oder die Überlast beseitigt wurde. Die Klingeltrafos der Baureihe ...ES zeichnen sich durch einen um 50 % reduzierten Energieverbrauch im Leerlaufbetrieb aus.