Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klingeltransformator 230 V 8 VA,4-6-8V EIN/AUS Schalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klingeltransformator 230 V 8 VA,4-6-8V EIN/AUS Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM081012R0811

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542368601

Sonepar Artikelnummer

120418564

Hersteller Artikelnummer

2CSM081012R0811

Hersteller Typ

TS8/4-6-8sw 4-6-8V/1A

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM081012R0811

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

6 V

Sekundärspannung 3:

8 V

Sekundärstromstärke 2:

1.33 A

Sekundärstromstärke 3:

1 A

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Max. Verlustleistung:

4 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.350 kg

Bedingt kurzschlussfeste Klingeltransformatoren TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV). Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Darüber hinaus ist die TS8/SW Reihe mit einem Schalter zum Steuern von Lasten am Sekundärausgang ausgestattet.