Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klingeltransformator 230V 8 VA 8V EIN/AUS Schalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klingeltransformator 230V 8 VA 8V EIN/AUS Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM081302R0811

  • Primärspannung - 230 V

  • Max. Ausgangsstrom - 1 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Max. Ausgangsleistung - 8 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542368304

Sonepar Artikelnummer

121300962

Hersteller Artikelnummer

2CSM081302R0811

Hersteller Typ

TS8/8SW 8V/1A

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM081302R0811

Primärspannung:

230 V

Max. Ausgangsstrom:

1 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.350 kg

Bedingt kurzschlussfeste Klingeltransformatoren TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV). Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Darüber hinaus ist die TS8/SW Reihe mit einem Schalter zum Steuern von Lasten am Sekundärausgang ausgestattet.