Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Klingeltransformator 30 VA 24 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Klingeltransformator 30 VA 24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM228765R0802

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2.5 A

  • Max. Ausgangsstrom - 2.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542287650

Sonepar Artikelnummer

120520544

Hersteller Artikelnummer

2CSM228765R0802

Hersteller Typ

TM30/24

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM228765R0802

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

2.5 A

Max. Ausgangsstrom:

2.5 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

3

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 2:

1.25 A

Sekundärstromstärke 3:

1.25 A

Max. Ausgangsleistung:

30 W

Max. Verlustleistung:

4 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

65 mm

Breite:

52.5 mm

Höhe:

85 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85043121

Gewicht:

0.450 kg

TM30/24 Klingeltransformator 30VA, 24VAC