Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Akku-Modul 12 V DC REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Akku-Modul 12 V DC REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ6310062R0111

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 1000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779514811

Sonepar Artikelnummer

120027934

Hersteller Artikelnummer

GHQ6310062R0111

Hersteller Typ

AM/S 12.1

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ6310062R0111

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

1000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

sonstige

Länge:

64.5 mm

Höhe inkl. Pole:

90 mm

Breite:

144 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

5 .. 45 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

761 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

0.761 kg

Bleigel-Akku zur Pufferung der ABB i-bus Systemspannung in Kombination mit den unterbrechungsfreien Spannungsversorgungen SU/S 30.640.1 und SU/S 30.640.2. Sorgt bei Netzausfällen für eine Überbrückung von mindestens 10 Minuten bei Volllast. Anschluss erfolgt einfach über ein 4-adriges Standard-Kabel. Zuverlässige Notstromversorgung für Ihre KNX-Anlage.