ABB - KNX Analogaktor 2-fach AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110203R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Ausführung - Basismodul
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779954075
Sonepar Artikelnummer
120420644
Hersteller Artikelnummer
2CDG110203R0011
Hersteller Typ
AA/A2.1.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110203R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Ausgangsstrom:
4000 mA
Ausgangsspannung:
0 .. 10 V
Schutzart (IP):
IP54
Min. Tiefe der Gerätedose:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.260 kg


