ABB - KNX Analogaktor 4-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110202R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779962377
Sonepar Artikelnummer
120420646
Hersteller Artikelnummer
2CDG110202R0011
Hersteller Typ
AA/S4.1.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110202R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Ausgangsstrom:
20 mA
Ausgangsspannung:
0 .. 10 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.165 kg


