Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Analogeingang 4-fach REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Analogeingang 4-fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110190R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Basismodul

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779929295

Sonepar Artikelnummer

120420582

Hersteller Artikelnummer

2CDG110190R0011

Hersteller Typ

AE/S 4.1.1.3

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110190R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Ausführung:

Basismodul

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Spannungsregelung:

Ja

Stromregelung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.230 kg

Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen. Dabei können verschiedene Signalarten erfasst werden wie beispielsweise 0–1 Volt 0–5 Volt 0–10 Volt 1–10 Volt 0–20 Milliampere 4–20 Milliampere 0–1000 Ohm PT100 PT1000 sowie potenzialfreie Kontakte. Das Gerät verfügt über ein integriertes Netzteil das die angeschlossenen Sensoren mit einer 24 Volt DC-Spannung versorgt. Es kann mit einer Betriebsspannung von 115 bis 230 Volt AC bei 50/60 Hertz betrieben werden und stellt über den gesamten Spannungsbereich maximal 300 Milliampere zur Verfügung. Die Applikationssoftware ist speziell auf die Erfassung und Verarbeitung von Analogwerten abgestimmt.