Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Anschlussklemme mit Überspannungsschutz

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Anschlussklemme mit Überspannungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHQ6310009R0001

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779005708

Sonepar Artikelnummer

120064465

Hersteller Artikelnummer

GHQ6310009R0001

Hersteller Typ

US/E1

Hersteller Artikel Nr.:

GHQ6310009R0001

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Busanschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.010 kg

Überspannungsfeinschutzmodul zum Schutz von EIB/KNX-Komponenten vor schädlichen Spannungsspitzen. Gewährleistet zuverlässigen und dauerhaften Schutz für Ihre Gebäudeautomation.