Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Application Controller BACnet REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Application Controller BACnet REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110206R0011

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779015806

Sonepar Artikelnummer

120705847

Hersteller Artikelnummer

2CDG110206R0011

Hersteller Typ

AC/S1.2.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110206R0011

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.192 kg

Der Automatisierungscontroller verfügt über vordefinierte Module zur durchgängigen Automatisierung von Heizungs- Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) von den Primäranlagen bis zur Raumautomation um Energieeffizienzziele wie EN 15232 zu erfüllen. Zu den Automationsmodulen gehören Wärmebedarfsberechnung Zeitpläne und Wertaufzeichnung. Eigene Module können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Das Gerät bietet eine automatisch erzeugte Weboberfläche zur Anzeige und Bedienung sowie ein integriertes BACnet/IP Gateway für die Verbindung des KNX-Systems mit Gebäudeleittechnik und anderen BACnet-Systemen inklusive bidirektionalem Datenaustausch. Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in ETS Version 5.6 oder höher eine zusätzliche Software ist nicht erforderlich. Es besitzt einen KNX TP-Anschluss und benötigt eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.