Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Application Controller Basic REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Application Controller Basic REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110205R0011

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779011808

Sonepar Artikelnummer

120705846

Hersteller Artikelnummer

2CDG110205R0011

Hersteller Typ

AC/S1.1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110205R0011

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.192 kg

Der Automatisierungscontroller bietet vordefinierte Module für eine durchgängige Heizung- Lüftung- und Klimatechnik (HLK)-Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation um Energieeffizienzziele wie EN 15232 zu erreichen. Er umfasst Automationsfunktionen wie Wärmebedarfsberechnung Zeitpläne und Wertaufzeichnung. Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Zur Anzeige und Bedienung steht eine automatisch erzeugte Weboberfläche zur Verfügung. Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6 oder höher eine zusätzliche Software ist nicht erforderlich. Das Gerät verfügt über einen KNX TP-Anschluss und benötigt eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.