Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Applikationsbaustein Logik REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Applikationsbaustein Logik REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110073R0011

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779652643

Sonepar Artikelnummer

120147229

Hersteller Artikelnummer

2CDG110073R0011

Hersteller Typ

ABL/S 2.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110073R0011

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.100 kg

Das Modul bietet eine Jahreszeitschaltuhr mit 15 Tagesabläufen und insgesamt 800 Schaltzeiten einen Wochenablauf sowie 100 Sondertage. Zusätzlich können bis zu 300 Mengenmitglieder in 30 Mengen erstellt werden die über Auslöser aktiviert werden können um mehrere Aktionen pro Schaltzeit auszulösen. Die Schaltzeiten lassen sich bequem mit der kostenlosen PZM Software ohne ETS ändern.