Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - KNX Außenlichtfühler für HS/S4-fach2-fach1 AP

ABB
kopierenkopieren
ABB - KNX Außenlichtfühler für HS/S4-fach2-fach1 AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120045R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779906739

Sonepar Artikelnummer

120420591

Hersteller Artikelnummer

2CDG120045R0011

Hersteller Typ

LFO/A1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG120045R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor separat

Anzahl der Kanäle:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Einstellung:

1 .. 100000 lx

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.041 kg

Außenlichtfühler zum Anschluss an die Schnittstelle HS/S 4.2.1 zur Erfassung von Außenhelligkeit für Dämmerungs- oder Lichtwertschaltungen.